※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
ステップテーブル用上置き台 D25cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74232472
品番
61-89-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単体自立はできません。
種別
エクリュ
質量(kg)
4
サイズ
W90×D25×H25cm
耐荷重
5
アズワン品番
61-7204-76
素材
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000