61-89-2-3 ステップテーブル用上置き台 D25cm アズワン 74232488

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ステップテーブル用上置き台 D25cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74232488 品番61-89-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様単体自立はできません。 種別透明ガラス 質量(kg)5.8 サイズW90×D25×H25cm 耐荷重5 アズワン品番61-7204-77 素材本体

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする