曜日別特売

ディスプレー用額縁 アンティークホワイト 裏板付き

ディスプレー用額縁 アンティークホワイト 裏板付き - アズワン

重厚感のあるイギリス製フレーム。アクセサリーをゴージャスに、立体的にディスプレーできます。

仕様壁面取り付けパーツ付き(必要に応じてご利用ください。)、裏板取り外し可能、ピンを打ち可能材質樹脂製、ボード表面:紙マット生地1mm厚、白エンボス加工、ボード中板:発泡スチロール製、ボード裏面:繊維板(MDF)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7424213261-157-9-1A535026.4×20.2×2.661-7219-17(ディスプレー面)19.8×13.6
4,940
取扱い終了
返品不可
代引不可
7424214861-157-9-2A450035.1×26.4×2.661-7219-18(ディスプレー面)28.5×19.8
5,320
取扱い終了
返品不可
代引不可
7424215761-157-9-3A385047.4×35.1×2.661-7219-19(ディスプレー面)40.8×28.5
8,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
7424216661-157-9-4A2154064.8×47.4×2.661-7219-20(ディスプレー面)58.2×40.8
12,860
取扱い終了
返品不可
代引不可
7424217561-157-9-5A1250089.5×64.8×2.661-7219-21(ディスプレー面)82.9×58.2
15,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする