61-157-9-3 ディスプレー用額縁 アンティークホワイト 裏板付き アズワン 74242157

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ディスプレー用額縁 アンティークホワイト 裏板付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74242157 品番61-157-9-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

重厚感のあるイギリス製フレーム。アクセサリーをゴージャスに、立体的にディスプレーできます。

仕様壁面取り付けパーツ付き(必要に応じてご利用ください。)、裏板取り外し可能、ピンを打ち可能 材質樹脂製、ボード表面:紙マット生地1mm厚、白エンボス加工、ボード中板:発泡スチロール製、ボード裏面:繊維板(MDF) サイズA3 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×35.1×2.6 アズワン品番61-7219-19 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ディスプレー面)40.8×28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする