※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの アクセサリーディスプレイ
ディスプレー用額縁 アンティークホワイト 裏板付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74242148
品番
61-157-9-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,320
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
重厚感のあるイギリス製フレーム。アクセサリーをゴージャスに、立体的にディスプレーできます。
仕様
壁面取り付けパーツ付き(必要に応じてご利用ください。)、裏板取り外し可能、ピンを打ち可能
材質
樹脂製、ボード表面:紙マット生地1mm厚、白エンボス加工、ボード中板:発泡スチロール製、ボード裏面:繊維板(MDF)
サイズ
A4
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.1×26.4×2.6
アズワン品番
61-7219-18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(ディスプレー面)28.5×19.8