スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本

スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本 - アズワン
仕様※フックが回転します。サイズW28cm×Φ4mmアズワン品番61-7229-86素材スチール製 クロームメッキ内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7424874661-194-3-1
4,710
4,700
5,170(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする