アズワン
フロントオープンパネル付き メディアスタンド
サイズ
A3用
仕様
組立式、高さは2cm間隔で調節できます。
種別
H92~130cm ベース直径40cm 板面
質量(kg)
4
アズワン品番
61-7247-50
素材
スチール製 パネルカバー
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74260366
61-429-83-3
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000