曜日別特売

のぼり用コンクリート製ポールスタンド ポールスタンド

のぼり用コンクリート製ポールスタンド ポールスタンド - アズワン
サイズW41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ仕様※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。質量(kg)約23アズワン品番61-7250-73素材本体表面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7426247561-234-14-1
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする