ハッピーバースデイ ギフトシール

ハッピーバースデイ ギフトシール - HEADS(ヘッズ)ハッピーバースデイ ギフトシール - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)
全9種類を絞り込む
種別
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
サイズ
素材
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74268818BD-1S1セット(100枚)61-7263-054.5×4.5cm(マットホイル紙 リボンレッドバースデイ
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74268827BD-4S1セット(60枚)61-7263-063.5×6.5cm和紙 リボンおたんじょうびおめでとう
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
74268836BD-5S1セット(100枚)61-7263-075.5×3cmホイル紙 型押し リボンゴールドバースデイ
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
7426884561-259-14-41セット(80枚)61-7263-085.5×1.8cmコート紙 リボンチェック レッド
600
取扱い終了
返品不可
代引不可
7426885461-259-14-51セット(80枚)61-7263-095.5×1.8cmコート紙 リボンチェック ピンク
680
取扱い終了
返品不可
代引不可
7426886361-259-14-61セット(30枚)61-7263-105×4cm和紙 リボンお誕生日おめでとうございます
540
取扱い終了
返品不可
代引不可
7426887261-259-14-71セット(30枚)61-7263-114.3×5cm和紙 リボンお誕生日おめでとう
700
取扱い終了
返品不可
7426888861-259-14-81セット(500枚)61-7263-124.6×1.7cm ロール幅ホイル紙 型押し リボンロールシール
1,410
取扱い終了
返品不可
7426889761-259-14-91セット(60枚)61-7263-134.5×6cmホイル紙 型押し リボンリボン付きシール
1,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74268827
2022-11-20
用途: お誕生日ギフト用シフォンケーキに
飲食業

お誕生日用にご購入くださる方へサービスとしてリボンとともにこちらのシールを貼ってお届けしています。バースデーケーキのイラストとひらがなの「おたんじょうびおめでとう」がお客様にとても好評で選んでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする