曜日別特売

オーガンジーポーチ 白

オーガンジーポーチ 白 - アズワン
仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。素材ナイロン製内容量1セット(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7427401661-269-17-2100140[100]
1,440
1,430
1,573(税込)
当日出荷
7427400761-269-17-175100[70]
1,030
取扱い終了
返品不可
7427402561-269-17-3125170[120]
1,540
取扱い終了
返品不可
7427403461-269-17-4150240[180]
2,200
取扱い終了
返品不可
7427404361-269-17-5150350[260]
2,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする