曜日別特売

つっぱりパーティション(カーテンタイプ)

つっぱりパーティション(カーテンタイプ) - アズワンつっぱりパーティション(カーテンタイプ) - アズワンつっぱりパーティション(カーテンタイプ) - アズワンつっぱりパーティション(カーテンタイプ) - アズワンつっぱりパーティション(カーテンタイプ) - アズワン
(2件のレビュー)

必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。

仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※延長用パイプ使用時は、パイプの接合に距離が必要なため、W2300~2590mmの間の距離の設定対応ができません。
※延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。
※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。
※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。
※プラスドライバー必要
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430411661-355-5-1オフホワイト61-7320-24
20,100
20,000
22,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430412561-355-5-2ライトブルー61-7320-25
20,100
20,000
22,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430413461-355-5-3ライトブラウン61-7320-26
20,100
20,000
22,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430414361-355-5-4ライトグリーン61-7320-27
20,100
20,000
22,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7430415261-355-5-5ライトピンク61-7320-28
20,100
20,000
22,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74304116
2025-04-09
用途: 室内の仕切り
医療・福祉・介護関連業

突っ張り式という事で固定感に多少不安を抱いていましたが、
相当強い力で固定される仕組みになっていて驚き、安心して利用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 74304143
2019-01-10
用途: 部屋の間仕切り 暖房効率アップ
その他業種

組み立ても簡単にできました。ライトグリーンカーテンの色合いも爽やかです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする