曜日別特売

ガイドポール スタッキングタイプ

ガイドポール スタッキングタイプ - アズワンガイドポール スタッキングタイプ - アズワンガイドポール スタッキングタイプ - アズワン
仕様組立式、片方ベルト+ベルト受け×3付き質量(kg)5サイズベース直径36×H80cm ベルト素材本体
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7431038261-375-1-11個ブルー61-7335-82
16,300
16,200
17,820(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7431039861-375-1-21個レッド61-7335-83
16,300
16,200
17,820(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7431040761-375-1-31個ブラック61-7335-84
16,300
16,200
17,820(税込)
当日出荷
お客様組立品
7431041661-375-1-41セット(10台)ブルー61-7335-85
151,000
150,000
165,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7431042561-375-1-51セット(10台)レッド61-7335-86
151,000
150,000
165,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7431043461-375-1-61セット(10台)ブラック61-7335-87
151,000
150,000
165,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする