広島
革たち KT-2000GP
刃幅(mm)
43
仕様
保護キャップ付
材質
アルミダイキャスト製ゴムクリップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×32×140
刃厚(mm)
0.6
内容量
1個
注意
※寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74042282
391-62
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください