曜日別特売

養生ポリシート 2m×50m巻

養生ポリシート 2m×50m巻 - 広島
(3件のレビュー)

耐水性・耐久性に優れています。
床タイルなどの施工した後の養生に。

シート幅(mm)2000(1000)加工二つ折りシート長さ(m)50内容量1個
注意
※2m幅のシートを二つ折りにして1mの筒状に巻いております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート厚さ(mm)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74042648584-050.062000(1000)50
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
74042657584-060.152000(1000)50
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74042648
2023-07-16
用途: 建設資材の養生
クリオン株式会社製造業

厚すぎず薄すぎず、風雨を凌ぐには価格とのバランスもあり、ちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 74042657
2020-04-12
用途: 塗装作業時
その他業種

工場に塗装作業時の塗料のミストが付かない様に、ポリシートを加工してカーテンを作りました。我ながらよくできました。

1が参考にしています
2019-05-27
用途: 液体用タンクの仮蓋、機械の防水
製造業

以前は、厚さ0.1㎜のシートを使用していたが、こちらの0.15㎜の方がやはりしっかりとして丈夫なため、繰り返し使用できて良い。
ただ、商品詳細ページに『2ツ折加工』の旨を記載してほしかったです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
こちらの商品は2mの長物となっております。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする