替ダイヤモンド砥石

替ダイヤモンド砥石 - ニシガキ工業替ダイヤモンド砥石 - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。
また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。

粒度150#外径(Φmm)100(乾式用)穴径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※刃研ぎ名人チップソー用替砥石の画像。74043515N-822-11.1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
※カンタン刃研ぎ用替砥石の画像。74043524N-840-10.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74043515
2024-03-05
用途: 安定の品質です

以前も使ったことのある、ニシガキ工業さんの砥石は品質がよく重宝しております。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする