定格電圧(V)220~240定格消費電力(W)90モーター回転数(min-1[r.p.m])20000研磨角度(°)118付属品Aチャック(ストレート用)、Bチャック(六角軸用)※Bチャックは三菱マテリアル/NACHI製のドリル形状に対応しています。刃先設定器質量(kg)2.6角度(°)逃げ:10本体寸法(mm)195×160×165定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15ドリルのシンニング形状X型研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:2.6~13、六角軸鉄工用ドリル:2.6~6.5/7.1~13研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル内容量1個