N-892 ドリ研X13 AB型(ストレート軸用・六角軸用)異電圧対応 ニシガキ工業 74043664

※ドリ研XシンニングAB型:異電圧対応の本体

ドリ研X13 AB型(ストレート軸用・六角軸用)異電圧対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74043664 品番N-892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

海外電圧対応

定格電圧(V)220〜240 定格消費電力(W)90 モーター回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨角度(°)118 付属品Aチャック(ストレート用)、Bチャック(六角軸用)※Bチャックは三菱マテリアル/NACHI製のドリル形状に対応しています。刃先設定器 質量(kg)2.6 角度(°)逃げ:10 本体寸法(mm)195×160×165 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 ドリルのシンニング形状X型 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:2.6〜13、六角軸鉄工用ドリル:2.6〜6.5/7.1〜13 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
注意
※本品は海外向仕様となっておりますが、国内でも使用可能となっております。
※コンセントのプラグ形状はA型(国内向けと同様)となっております。
海外では国ごとにプラグ形状が違うため、その国にあったアダプターを現地で準備して頂く必要がございます。

商品説明動画

ドリ研X13
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする