好川産業
スモールローラー スーパー外装用30
毛丈(mm)
30
サイズ
スモール
種類
ローラー
主な用途
外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74045037
-
4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74045046
-
6
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください