スーツバッグ

スーツバッグ - シモジマスーツバッグ - シモジマ
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスの高い不織布スーツバッグです。

材質背面不織布/内面不織布幅(mm)600高さ(mm)980厚さ(g/m2)60/50内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74059852二つ折りタイプ
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74059852
2023-04-29
用途: 出張時
ペクッド建設業・工事業

スーツやブレザーを持ち運ぶのに便利良いです。不識布の厚みも用途に適したしっかりした物ですから重宝しています。透明のポケットにはメモを入れることができますので、このスーツバッグが複数あっても仕分けに役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする