スーツバッグ ハンガーセット

スーツバッグ ハンガーセット - シモジマスーツバッグ ハンガーセット - シモジマ
(2件のレビュー)

スーツバッグとキャリーハンガーを5組セットでお買い求めやすくしました。

材質背面不織布/内面不織布幅(mm)600高さ(mm)980厚さ(g/m2)60/50内容量1セット(5組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74059877二折りタイプ
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74059877
2024-05-08
用途: お客様のスーツの納品時に使用
居酒屋 ぴん飲食業

特にはありません。
使いにくいこともないので無くなればまた注文したいと思います。

対象商品 : 74059877
2019-12-07
用途: スーツの収納時に使います
アキヒラ卸売・小売業

良い商品が購入できました。ハンガーが付いてこの値段は安いと思います。又よろしくお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする