光
多国語防犯ステッカー
(2件のレビュー)
材質
PET/上部PPラミネート加工
奥行(mm)
約0.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261459
SEC127-1
781-2710
120
小
54
3
¥280
¥
259
¥285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261468
SEC291-1
781-2728
200
大
90
8
¥380
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
返品不可
74061207
SEC127‐1
781-2710
120
小
54
3
¥280
取扱い終了
74061216
SEC291‐1
781-2728
200
大
90
8
¥380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください