折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ

折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ - グリーンライフ折りたたみソフト宅配ボックス Receibo レシーボ - グリーンライフ

組み立て不要の折りたたみソフト宅配ボックス。
戸建てはもちろんアパートでも使用できます。
芯材に中空構造のプラダンを使用、重さや水に強く、さらに軽いので吊り下げても使用できます。(背面ベルト付)
縦長タイプ(高さ50cm)で大容量の70L。ペットボトル2Lが12本、立てていれられ、さらに缶ビール350ml×24本入りのケースも収まるくらいのスペースもあります。
据え置いても安定性アップな底びょう付。さらに底面も汚れにくいです。

セット内容盗難防止ワイヤー(2m)×1本、南京錠×2ヶ、配達員向けメッセージ・シート付材質ポリエステル質量(kg)1.6ブラウン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.0×34.0×52.0対応寸法(mm)(約)420×320×490折りたたみ寸法(cm)6内容量1個
注意
※簡易的な宅配ボックスですので、防犯性の高いものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74047128TRO-3452(BR)
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする