住友電工ハードメタル
チップ AC1030U
材質
AC1030U
コーナー半径(mm)
0
厚さ(mm)
8.3
全長(mm)
23.1
刃幅(mm)
2
最大突切り径(mm)
16
母材
コーティング
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74069722
AC1030U CTR162000R
¥32,800
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください