高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP

高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069792HC+SP P1 M3×0.5M3×0.52.5P943HSS
1,520
799
879(税込)
4日以内出荷
28547297HC+SP P2 M6X1M6×12.5P15-3HSS
1,680
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
74069808HC+SP P2 M4×0.7M4×0.72.5P1153HSS
1,520
799
879(税込)
4日以内出荷
74069817HC+SP P2 M5×0.8M5×0.82.5P135.53HSS
1,530
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする