曜日別特売

おまかせください(トイレ用)

おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)おまかせください(トイレ用) - LEC(レック)
(3件のレビュー)

便器にできてしまった輪ジミが取れる研磨スポンジです。トイレタンクや便器の水アカ・輪ジミに効果を発揮します。洗剤では取れない頑固な汚れが、水に濡らしてこするだけでスッキリ!汚れや雑菌を取り除くので、殺菌効果があります。※すべての菌に効果がるわけではありません。キズを極力おさえる研磨材(軽石)を使用した、使い捨てタイプの商品です。スポンジタイプなので、狭いところ(水道の蛇口の付け根など)への作業も楽にできます。

用途トイレお掃除に。内容量1パック(2枚)
注意
※本品はトイレ用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。※陶磁器の便器にしか使用できません。※白色系とパステルカラー以外の濃色系の便器には使用しないでください。※汚染加工等の表面加工された便器には使用しないでください。※使い捨てタイプの商品です。研磨剤がすり減って汚れが取れなくなったら商品寿命ですので、お買い替えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071052S-732研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム50×15×70H7スポンジ
166
159
175(税込)
当日出荷
73375943S-733研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム 、柄:ポリスチレン30×35×155H18柄付き
213
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375943
2021-03-16
用途: トイレのお掃除
その他業種

今までいろいろ試してみましたが、トイレの水垢が取れず、どうすればいいのか悩んでいました。こんなに簡単にすっきりきれいになったのは初めてです。

対象商品 : 73375943
2020-12-07
用途: 社内トイレの掃除
建設業・工事業

強力洗剤でも落とせなかった水垢がきれいに落とせました。

対象商品 : 73375943
2019-10-23
用途: トイレ掃除

お入れの黒い輪汚れを落とすのに色々な洗剤を使用しましたが落ちないのでこの商品を購入しました 説明通りクリーニングで完全に黒い輪汚れが落ちました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする