現代総合金属
ライムチタニア系溶接棒
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。
溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。
溶着金属の機械的性質も優れています。
用途
車両、機械、建築、橋梁などの溶接。
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
質量(kg)
20
JIS規格
Z3211 E4303
伸び(%)
28.9
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
98[10](0℃)
降伏点(N/mm
2
)
436
引張強度(N/mm
2
)
489
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg×4個)
注意
※使用する前に70~100℃で30~60分の間、再乾燥後、使用してください。
※雨天時湿度が高い地方では鋼材を予熱した後、溶接してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74072714
S-4303.T
4
400
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
74072723
S-4303.T
3.2
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください