PFERD 馬印
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)4800~7800
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
95
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472036
KBU95SS899403
¥
57,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636124
KBU95SS899403
¥
35,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください