PFERD Dニードルヤスリ 三角 3.5x3.5x3.5 #120

PFERD Dニードルヤスリ 三角 3.5x3.5x3.5 #120 - PFERD 馬印
粒度120刃長(mm)70全長(mm)120材質工具鋼質量(g)7(パッケージ含まず)柄の形状内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31472614DF4132ND016763
4,930
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636702DF4132ND016763
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする