PFERD 馬印
PFERD Dハンディヤスリ 半丸 12.5幅x3.6厚 #120
粒度
120
刃長(mm)
100
全長(mm)
215
材質
工具鋼
質量(g)
50(パッケージ含まず)
柄の形状
角
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472639
DF2602DH017319
¥13,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636727
DF2602DH017319
¥11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください