PFERD 馬印
PFERDインターナルバー6mm軸 15.0x10x6x60 #120
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
23(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
33300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31472754
DZY-N15-119303
¥10,500
¥
8,798
¥9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636842
DZY-N15-119303
¥7,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください