曜日別特売

両端が絞れる防虫ネット 銀糸入り1mm目絞り紐付き

両端が絞れる防虫ネット 銀糸入り1mm目絞り紐付き - イノベックス(旧:ダイオ化成)両端が絞れる防虫ネット 銀糸入り1mm目絞り紐付き - イノベックス(旧:ダイオ化成)両端が絞れる防虫ネット 銀糸入り1mm目絞り紐付き - イノベックス(旧:ダイオ化成)両端が絞れる防虫ネット 銀糸入り1mm目絞り紐付き - イノベックス(旧:ダイオ化成)両端が絞れる防虫ネット 銀糸入り1mm目絞り紐付き - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(4件のレビュー)

かんたんに両端を絞れる紐付き。
トンネル支柱の設置目安ライン入り。
ズレ防止のセンターライン入り。
はがれにくい銀糸使用。

用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。網目約1RoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)71防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類内容量1枚
注意
※火の近くで使用しないでください。
※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089803-1.355ポリエチレン190
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
74089812-1.3510ポリエチレン190
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
74089828-1.85ポリエチレン190
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
74089837-1.810ポリエチレン190
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089803
2020-11-21
用途: キンリョウヘンヨウ(ラン)の受粉防止
小平アソシエイツ株式会社サービス業

開花時期が春なのでまだ使用していないが、十分役立つと思う。
銀糸は不要である。

対象商品 : 74089812
2020-05-23
用途: 家庭菜園の防虫
運輸・通信業

紫蘇、プチトマト、ズッキーニ、甘長唐辛子、パプリカ、食用ほおずきなどをこのネットの中で育てています。
風は良く通し、強い日光と雨はある程度遮ります。小さくても羽がある虫はほぼ通さないので、虫嫌いな私も安心して野菜の手入れが出来ます。
紐がついているので、とても便利です。

対象商品 : 74089828
2019-09-03
用途: 畑作業に使用
その他業種

両端にひもがついているのでそれを引くと支柱に被せ易い。

対象商品 : 74089812
2018-10-15
用途: 野菜(白菜、キャベツ)栽培
農・林・水産業

銀糸が入っているので、虫、鳥が、近寄らない。又、両端が、絞れるので、扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする