フラットピン

フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)フラットピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)

防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。
パットの上部とピンの上部分が同じ高さになるので、その他のタイプよりもつまづきにくく、人が歩くような場所に適しています。
設置の際は、ピンは1m以下の間隔(50cm程度を推奨)でご利用ください。

材質
パッド:ポリエチレン
ピン:スチール(PVC被覆)
用途防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。サイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【ピン】約20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッドには穴が開いていません。ピンで突き刺してご使用下さい。
※先端が非常に営利なためご使用の際はご注意下さい。
※当製品は家庭園芸用シート押さえピンです。
※設置状況によりシートが強風ではがれる場合がありますのでご注意下さい。
※さし込む際たたいたり強い力がかかると折れる場合があります。
※火気の近くではご使用にならないで下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089898-1袋(10個)【ピン】約20パッド:10枚(6cm)、ピン:10本入り(20cm)
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
74089907-1袋(50個)【ピン】約20パッド:50枚(6cm)、ピン:50本入り(20cm)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
74089916-1袋(10個)【ピン】約20パッド:10枚(6cm)、ピン:10本入り(20cm)
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
74089925-1袋(50個)【ピン】約20パッド:50枚(6cm)、ピン:50本入り(20cm)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする