ダイオシートピン

ダイオシートピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオシートピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオシートピン - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。緑色の防草シート用の押さえピン。

用途防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。ピン長さ(mm)140材質ポリアセタール幅(mm)85太さ(mm)10 先端2長さ(mm)140種類T形
注意
※当商品は家庭園芸用シート押さえピンです。本来の目的以外にはお使いになれません。
※状況により、シートが強風ではがれる場合があります。
※差し込む際、地面が硬かったり、たたいたり、強い力がかかると折れる場合があります。
※火気の近くではご使用にならないでください。
※先端がとがっております。取り扱いには十分にご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090013-1袋(10本)
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
74090022-1袋(50本)
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 防草シートの固定や防風ネットの固定に
農・林・水産業

抜け防止の返りがついたモノタロウのピンシート(品番48667894)が安価のため購入しましたが、防風ネットや防草シートの止には撤収時にかえって引っかかって不便であったため、返しのないダイオーシートピンを再度購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする