曜日別特売

お~いお茶 さらさら抹茶入り緑茶

お~いお茶 さらさら抹茶入り緑茶 - 伊藤園お~いお茶 さらさら抹茶入り緑茶 - 伊藤園
(4件のレビュー)

急須でいれた自然な味わいが手軽に楽しめるインスタント緑茶です。
冷水でも溶けやすく、抹茶入りのためお茶の緑と味わいが濃く出ます(約50杯分お楽しみいただけます)。

原材料茶(緑茶・抹茶)、デキストリン/ ビタミンC栄養成分エネルギー:3kcal、タンパク質:0.03g、脂質:0.004g、炭水化物:0.6g、食塩相当量:0.0003g、カテキン:48mg※諸条件により数値は変動します
注意
※パッケージは変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74094956194111箱(40g×30袋)65-0487-70
19,800
18,980
20,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094965194161箱(80g×6袋)65-0362-66
6,900
6,198
6,694(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: お客様の待ち時間
サービス業

お客様の待ち時間に使用しています。普通に美味しいです。

対象商品 : 74094965
2024-07-26
用途: 従業員昼食用

お湯、水共に簡単に溶け味もよく季節を問わず毎日飲むことができる

対象商品 : 74094965
2023-12-07
用途: 食堂 昼食時

お湯にも水にも溶けやすく、重宝しています。定番です。

対象商品 : 74094965
2021-02-16
用途: 食事、休憩の時
その他業種

色や香りは茶葉と比較してそんなに劣ることはない。茶こしが不要で簡単、必要の分だけ使えるので経済的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする