ソーゴ
ゴッツン防止の コーナーゴム
高弾性エラストマーを使用感触がソフトで不意に接触しても、そのショックをやわらげます。
用途
机や食卓テーブル・家具のカドなど、あらゆる物の危険なコーナーをガードします。
形状
三角
付属品
粘着テープ
材質
エラストマー樹脂
色
透明
寸法(cm)
4×4×4
アズワン品番
61-7209-92
内容量
1パック(4個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74095787
‐
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください