ABC商会
インサルキソッシュベース(断熱材下地用)
用途
インサルキソッシュ専用ボード系断熱下地用下地調整材
特性
断熱
トラスコ品番
784-3208
塗布厚さ
約1.0
主成分
モルタル
塗布面積(m
2
)
約16
塗布方法
コテ
乾燥時間(時間)
24以上
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(20kg)
注意
※必ず養生を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74104327
KSB-D
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください