ABC商会
インサルキソッシュベース(全面補修用)
用途
インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材
主成分
モルタル
トラスコ品番
784-3224
塗布厚さ
約1.0
塗布面積(m
2
)
約17
塗布方法
コテ
乾燥時間(時間)
24以上
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(20kg)
注意
※必ず養生を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74104345
KSB-Z
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください