曜日別特売

~49V型対応壁寄せスタンド

~49V型対応壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)~49V型対応壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

スタンダードなウォールナット木目柄。
スリットからスマートに配線が可能。
背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。
棚板は上下4段階。前後2段階の調節が可能(取り外しても使用可能)。
テレビは3段階の高さ調節が可能。
段差を微調節できるアジャスター付。

耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下付属品棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット質量(kg)約19全高(mm)1031/1081/1131寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×402×1030棚板耐荷重(kg)5以下対応インチサイズ~55V型内容量1台
関連資料:(12.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108728KF-650
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする