HAMILeX(ハミレックス)
~60V型対応壁寄せスタンド
スタンダードなウォールナット木目柄。
スリットからスマートに配線が可能。
背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。
耐荷重(kg)
総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
付属品
棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット
質量(kg)
約25
全高(mm)
1031/1081/1131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×402×1030
棚板耐荷重(kg)
5以下
対応インチサイズ
~55V型
内容量
1台
関連資料:
(12.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。『テレビ取付対応検索』にてご確認ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74108737
KF-670
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません