曜日別特売

~50V型対応テレビスタンド

~50V型対応テレビスタンド - HAMILeX(ハミレックス)~50V型対応テレビスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

移動に便利な低床キャスター付。
配線に便利なサイドスリット。
機器の設置に便利な棚板。
上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。
グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。
テレビは3段階の高さ調節が可能。
置き場所を選ばない自立型スタンド。
壁に寄せずに使用可能です。

耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下仕様低床キャスター付付属品棚板1枚質量(kg)約16全高(mm)940/990/1040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×420×843棚板耐荷重(kg)5以下対応インチサイズ~55V型内容量1台
関連資料:(12.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャスターは外せません。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108755KF-950
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする