三菱電機
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 の逆向き特殊対応品
種類
汎用モーター
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74179875
SFーPR 0.75KW 4P B組 200V
0.75
三相
200/200/220/230
4
50/60/60/60
脚取付
なし
屋内
80M
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください