SK11
ペン型レベル
ペン型で持ち運びに便利な水平器です。水糸の測定が可能です。測定基準面がV溝付きでパイプなどの測定が可能です。
ペン型で携帯に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。
用途
水平・垂直の測定。
材質
本体:ABS樹脂
仕様
水糸・パイプ測定可能、ペンクリップ付き、4本線アクリル気泡管
精度
±2.50mm/m=±0.1432度以内
感度
0.50mm/m=0.0286度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74180435
SK-PFB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください