SK-PFB ペン型レベル SK11 74180435

SK-PFB ペン型レベル SK11 74180435 SK-PFB ペン型レベル SK11 74180435

ペン型レベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74180435 品番SK-PFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペン型で持ち運びに便利な水平器です。水糸の測定が可能です。測定基準面がV溝付きでパイプなどの測定が可能です。
ペン型で携帯に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。

材質本体:ABS樹脂 用途水平・垂直の測定。 仕様水糸・パイプ測定可能、ペンクリップ付き、4本線アクリル気泡管 精度±2.50mm/m=±0.1432度以内 感度0.50mm/m=0.0286度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする