曜日別特売

交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)

交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) - ダイヘン交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) - ダイヘン交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) - ダイヘン交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) - ダイヘン

ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)
使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)

付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
定格使用率(%)
質量(kg)
定格電流(A)
定格周波数(Hz)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格使用率(%)
質量(kg)
定格電流(A)
定格周波数(Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214692BP-300(50Hz)406830050340×495×492
314,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214708BP-300(60Hz)406430060340×495×492
305,900
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74214717BP-400(50Hz)4014840050475×770×850
386,700
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214726BP-400(60Hz)4014840060475×770×850
370,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214735BP-500(50Hz)6019950050475×770×850
448,400
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214744BP-500(60Hz)6019250060475×770×850
431,600
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214753BPR-500(50Hz)6020750050475×770×850
614,100
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214762BPR-500(60Hz)6020050060475×770×850
597,200
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする