インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000

インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 - ダイヘンインバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 - ダイヘンインバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 - ダイヘン
用途
25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能
パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現
Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214823ノーマルトーチ10m電源VRCT-60、トーチCT-0702
1,054,700
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214832ロングトーチ10m電源VRCT-60、トーチCTZL-0702
1,112,500
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
71731497ストレートトーチ10m電源VRCT-60、トーチCTP-0701
1,054,700
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする