曜日別特売

壁掛けダストボックス メルナ

壁掛けダストボックス メルナ - 伊勢藤壁掛けダストボックス メルナ - 伊勢藤壁掛けダストボックス メルナ - 伊勢藤
(1件のレビュー)

壁面空間を有効利用。
持ち運びやすい取っ手付き。
ペットボトル・カンの分別リサイクルに。
そのまま床置きも可能で、レジ袋入れとしても。

容量(L)約9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×163×320材質本体・フック:PP、ストッパー:スチロール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74526813I-525約9284×163×320ホワイト(約)15
オープン
899
989(税込)
当日出荷
74526822I-525約9284×163×320ブルー(約)15
オープン
899
989(税込)
当日出荷
74526847I-525約9284×163×320チョコブラウン(約)15
オープン
899
989(税込)
当日出荷
74526838I-525約9284×163×320グレー-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74526822
2024-04-26
用途: 壁掛け塵箱
製造業

壁掛け用の部品のフック側の摩耗が早く、早々に爪部分が破損してしまいます。塵箱側のフックもプラスチックのせいか脱着を繰り返すと結構摩耗しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする