OW722BE おそうじスリッパデニム アズマ工業 74528073

 

OW722BE おそうじスリッパデニム アズマ工業 74528073 OW722BE おそうじスリッパデニム アズマ工業 74528073 OW722BE おそうじスリッパデニム アズマ工業 74528073 OW722BE おそうじスリッパデニム アズマ工業 74528073 OW722BE おそうじスリッパデニム アズマ工業 74528073

おそうじスリッパデニム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード74528073 品番OW722BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水滴・埃をキャッチ!穿いてるだけで床掃除!
底面のマイクロファイバーが洗剤を使わず繊維の力で汚れを掻き取ります。
ちょっとした水や油の飛び散りも内側まで染み込まず、拭き取れます。

材質甲:綿・ポリエステル・ポリウレタン、内生地:ポリエステル、中底:ポリエステル・綿・その他、底:ポリエステル、中芯:EVA樹脂 ベージュ 質量(g)200 サイズ(cm)22〜24用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする