シンコハンガー
折りたたみハンガー
出張や旅行にもコンパクトに持ち運びできます。
ズボンを掛けやすい可動式アーム。
持ち運びに便利な折り畳み式です。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
約25
寸法(幅W×高さH)(mm)
約360×185
耐荷重(kg)
1
折りたたみ寸法(mm)
約70×195×25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74528414
-
パープル
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74528405
-
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください