曜日別特売
モノタロウ

オイルチェンジャー12V

オイルチェンジャー12V - モノタロウオイルチェンジャー12V - モノタロウオイルチェンジャー12V - モノタロウ
(196件のレビュー)

車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。

用途オイルの抜取りに。付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2質量(g)750電流(A)5本体寸法(mm)130×133×77電源コード(m)2吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.2MB)
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※DC12Vバッテリー専用です。
※ガソリン、アルコール、シンナー等の引火性の高いものは爆発、火災などの原因となり危険です。絶対に使用しないでください。
※1回の連続使用は、30分を超えないようにしてください。
※オイルがない状態で電源を入れないでください。モーターが空転して、故障の原因となります。
※ATFに使用可能です。
※出荷時の検品の際にオイルを使用していますので、本体から若干のオイル漏れが生じている場合もございますが品質に影響はございません。
※走行直後のオイル交換はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008372-
2,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り44点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:196
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76008372
2026-03-10
用途: オイル交換
卸売・小売業

吸う側のチューブが途中で引っ掛かったので、先を斜めにカットして通りを良くしたら奥まで入りました。
4Lがあっという間に抜けました。
カットするとき角度をつけ過ぎると吸いきらなくなるので調整しましたよ。
あと、排出側のチューブは熱に弱そうです。
走行直後に交換したら熱で変な癖が付きました。

対象商品 : 76008372
2025-12-16
用途: エンジンオイル交換
製造業

オイル交換時上抜きが楽で買いましたが、吸入側のホースが柔らかく曲がり癖があってオイルパン底に突き当たり感が無いです。
抜き差ししても手応えが薄く、実際液抜きしたら規定量6.3リッターのところ4リッターぐらいで抜けなくなりました。
オイルパン内で曲がってしまっているのかな?
2リッターも減る事はないと思うので、吸入ホースの改善をお願いしたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76008372
2025-11-27
用途: 船外機のオイル交換

ヤマハの船外機F115Bのオイル交換に使用しました。
作動音はビルジポンプのような大きな音を想像していましたが、思っていたより静かで、オイルの抜き取りもスムーズに行うことが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 76008372
2026-01-04
用途: エンジンオイル交換

デミオ(DE5FS)のエレメントを交換しない場合のエンジンオイル交換時に使用しています。この車はオイルがすぐに抜けました。規定量3.7Lに対して3.6L抜けました。ジャッキアップしなくて済むので便利です。

対象商品 : 76008372
2025-09-28
用途: オイル交換
その他業種

上からのオイル吸引機はどれも高い…と思っていたら安いこの品を見つけて速攻で購入…けれど現行型(B4x系)の日産デイズのレベルゲージ穴には入りませんでした…(途中まで入るがオイルパンまで届かない)
もう少し細い耐油チューブ買って繋げて試してみます

3が参考にしています
対象商品 : 76008372
2025-12-10
用途: 各種オイル交換

デフ、トランスファー、ミッション、に使用
今の所順調に使えている

2025-04-12
用途: gr86エンジンオイル交換
製造業

上手くオイルパンに刺さると凄まじい勢いでオイルが抜けますが、微妙だとちょぼちょぼとしか抜けません。
作業時間としては30分くらいかかりましたが、チューブのミートスポットを探す時間がほとんどでした。(それでも下抜きよりは早いですが)
ミートスポットを探すのが難しい原因はおそらく曲げ癖と思いますので、チューブの曲げ癖は取っておいた方が良いでしょう。
新車のgr86で抜けた量は規定量4.8Lに対し、約5.3L(多分ディーラーが入れすぎてた)
チューブの曲がり癖さえ無ければオイルはちゃんと抜けているので有りですね。

6が参考にしています
対象商品 : 76008372
2025-01-26
用途: オイル交換
農・林・水産業

このチェンジャーを使用すると上抜きのオイル交換が、容易にできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ホースのみの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
取り扱いがございませんでした。
対象商品:
76008372
11が参考にしています
2021-01-22
質問:
シガーソケットでの 使用はできますか。
回答:
本商品にはシガーソケット用のアタッチメントではございませんので取付できません。
対象商品:
76008372
2が参考にしています
2021-01-22
質問:
水(飲用水ではない)の吸い上げには使用できますか。
回答:
こちらの商品は、用途:オイルの抜取り用となっております。用途以外でのご使用はお控えいただきます様、お願い致します。
対象商品:
76008372
2021-01-22
質問:
車両情報あるのですが、適合の確認が出来ません。
回答:
車両情報から適合確認するような商品ではありません。DC12V用バッテリー専用のオイルチェンジャーです。
対象商品:
76008372
2021-01-22

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする