MTB車にも使用可能な軽量タイプのレーサーサドルです。局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。



かっこいいです。使用感は固めですが、近距離の通勤用には問題ありません。安いのでこまめな交換には良かったのですが、終売で残念です。
まだ使用はしてないのだが、見た目は格好良いですね。質感はまあまあです。重さも普通で軽くは無い。ただ値段がすごく安いのでコスパは最高に良いと思います。
古いロードバイクの修理に使用しました。
プロロゴのnago rsに似た座り心地で硬めの印象です。
コスパは良いと思います。
レジャーに折り畳み自転車を車に積み込み移動するため軽量化のため交換しました。オリジナルの物より若干軽い程度ですが見た目は格好よくなりました。座り心地は固いですが長時間乗らないので問題ありません。
お下がりでもらった自転車のサドルが痛んでいたので、交換用に購入しました。
前後の移動量が大きく調整できるので、ちょっと大きい自転車でしたが、サドルを前に出す事で、ハンドルにも無理なく手が届くようになり、子供も喜んでいます。
この価格でこんなのも良いサドルがあるなんて知らなかった。
かっこよくて使えるレーシングサドル。
取扱終了間際にアウトレット価格でゲットできた。
これが絶版って……このコスパで売れなかったのだろうか。
自転車ユーチューバーに案件依頼すればバカ売れすると思う。
復活を望む。
中古で購入した折りたたみ自転車に合うサドルを探していました。あまりお金はかけたくなかったのですが、安いものは一般車用ばかりだったので、必然的にこのサドルを選びました。
思いの外座り心地が良くて見た目も悪くないので満足してます。
純正の表皮がボロボロになったので交換しました。腰を引く時に邪魔になりませんし、ターンの時にも腿を引っ掛け易く、レーサーサドルとしては非常に良いものです。クッションも何度か乗れば馴染んで、適度な固さになりました。